7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195185 7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195185 7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195185 7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195185

サイクルモードレインコート 7440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44195185 品番 7440
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨の日がおしゃれに快適になります。
普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。
三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。
便利な収納袋付きです。
レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。

用途自転車、通勤、通学に。 材質ポリエステル100%(TPUラミネート) ギンガム サイズM 着丈(cm)107 適応身長(cm)150〜160 耐水圧(mmH2O)5000 適応胸囲(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする