曜日別特売
7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195194

 

7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195194
7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195194
7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195194
7440 サイクルモードレインコート 7440 カジメイク 44195194

サイクルモードレインコート 7440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ギンガム
内容量1着注文コード44195194品番7440
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雨の日がおしゃれに快適になります。
普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。
三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。
便利な収納袋付きです。
レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。

用途自転車、通勤、通学に。材質ポリエステル100%(TPUラミネート)ギンガムサイズL着丈(cm)113適応身長(cm)160~170耐水圧(mmH2O)5000適応胸囲(cm)86~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする