T/C迷彩ストレッチカーゴパンツ 6794

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44195246 品番 6794
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

とても動きやすいストレッチ素材の迷彩柄ワークカーゴパンツです。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。
汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。
T/C素材でお手入れが簡単です。

用途作業全般、アウトドアに。 種別カーゴパンツ グリーン サイズM 混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2 股下(cm)78 機能ストレッチ性、消臭 腰廻り(cm)81 渡幅(cm)32 適応胴囲(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする