T/Cストレッチスリムカーゴ 6844

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44195350 品番 6844
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすさを追求し、ストレッチ性の高い生地を使用したカーゴパンツです。
スリムシルエットを採用し、ワークからカジュアルまで多くの場面で着用可能です。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。
汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。

用途作業全般、アウトドアに。 種別カーゴパンツ グレー サイズLL 混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2 股下(cm)80 機能ストレッチ性、消臭 腰廻り(cm)93 渡幅(cm)34 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

グレ−色でストレッチスラックスがあればいいです。
スタイルも履き心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする