カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
ナイロンベルト RB 40MM 036
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44195438
品番
36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。
工具袋をぶら下げてもよれにくい40ミリ幅です。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。
用途
作業全般に。
材質
ナイロン
長さ(mm)
1120
幅(mm)
40
色
クロ
サイズ
M
バックル
ローラー