カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
ナイロンベルト RB 32MM 041
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44195447
品番
41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽くて丈夫なナイロンを使用したベルトです。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
バックルは黒ニッケル色です。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。
用途
作業全般、普段使いに。
材質
ナイロン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
32
色
コン
サイズ
M
バックル
ローラー