曜日別特売
61 メンGIベルト RB 32MM 061 カジメイク 44195465

61 メンGIベルト RB 32MM 061 カジメイク 44195465
61 メンGIベルト RB 32MM 061 カジメイク 44195465

メンGIベルト RB 32MM 061

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コン
内容量1本注文コード44195465品番61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用した綿ベルトです。
綿素材で燃えにくいため火花等が飛ぶ環境でも使用可能です。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
バックルは黒ニッケル色です。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。

用途作業全般、普段使いに。材質綿長さ(mm)1100幅(mm)32コンサイズMバックルローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする