メンGIベルト RB 32MM 062

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44195490 品番 62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用した綿ベルトです。
綿素材で燃えにくいため火花等が飛ぶ環境でも使用可能です。
サイズ調整が簡単なローラーバックル。
バックルは黒ニッケル色です。
カットが可能なのでベルトの長さ調節可能です。
日本製です。

用途作業全般、普段使いに。 材質綿 長さ(mm)1280 幅(mm)32 コン サイズL バックルローラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする