曜日別特売
RARAFS-NPF191015-G1 *5 両面FOフック Φ19 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195666

RARAFS-NPF191015-G1 *5 両面FOフック Φ19 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195666
RARAFS-NPF191015-G1 *5 両面FOフック Φ19 (5本入り~) イトーキマーケットスペース 44195666

両面FOフック Φ19 (5本入り~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
奥行(mm)250(100+150)
内容量1セット(5本)注文コード44195666品番RARAFS-NPF191015-G1 *5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

衣料や雑貨類の陳列に最適です。
Φ19で重量物の陳列にも、ご使用頂けます。
先端のピンが、商品の落下を防止します。
バーより奥側にも、商品陳列可能です。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。

クロームメッキ奥行(mm)250(100+150)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする