天井補修用シール

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44195824 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。

用途天井の傷や汚れ隠し 材質PP合成紙 シール寸法(mm)140×140 表面仕様マットラミ掛け
注意
※用途以外に使用しないでください。
※貼り付けた対象にのり残りする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
天井補修用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

ヒサゴの同様のシートと比較すると色が濃いので 経年劣化のある後塗装されたボードであればあまり違和感はないかと思われるが、虫喰い模様がピンボケで印刷されているので3,000mm以上の天井であれば使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする