- 天井補修用シール モノタロウ 44195849

- 天井補修用シール モノタロウ 44195849
- 天井補修用シール モノタロウ 44195849
- 天井補修用シール モノタロウ 44195849
モノタロウ

天井補修用シール

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
シール寸法(mm)140×140
内容量1セット(10枚)注文コード44195849品番-
販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。

用途天井の傷や汚れ隠し材質PP合成紙シール寸法(mm)140×140表面仕様マットラミ掛け
注意
※用途以外に使用しないでください。
※貼り付けた対象にのり残りする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 天井補修用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

ヒサゴの同様のシートと比較すると色が濃いので 経年劣化のある後塗装されたボードであればあまり違和感はないかと思われるが、虫喰い模様がピンボケで印刷されているので3,000mm以上の天井であれば使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする