曜日別特売
- ジェットヘルメット FLX LEAD(リード工業) 44195919

ジェットヘルメット FLX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1個注文コード44195919品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エッジの効いたシャープなデザインのインナーシールド付きジェットヘルメット
前頭部に大型エアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
内装は頭、頬部分が着脱可能なので洗えて衛生的。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

付属品収納袋材質帽体:ABS 、シールド:ポリカーボネイトホワイトサイズLL質量(g)約1300規格PSG,SG(全排気量対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×345×255頭囲(cm)61~62未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする