ガラスマホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44196506 品番KS-213A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラケーからスマホまで幅広く使えるクランプ型ホルダー
ガラケーからiPhone13ProMaxまでと多くの機器に使えるホルダー。約35〜85mmまで広がるアームとワンタッチで解除可能なリリースボタンの採用で機器の着脱が容易に可能。二辺のグリップアームでしっかり挟み込み機器を固定します。

寸法(mm)約90×63×52※アーム格納時 サイズ約90×63×52mm ※アーム格納時 取付可能寸法(mm)約35〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする