YKL-001 山城謹製 ドッキングロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44198405 品番 YKL001DK-2300RD
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。
2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます

長さ(mm)800+1500 レッド 径(Φmm)リンク:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする