YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44198448 品番 YKL002SLD-1500YE
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。
2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。

長さ(mm)1500 イエロー 径(Φmm)リンク:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする