YKL-005 山城謹製 チェーンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44198536 品番 YKL005CHL-1200RD
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。

長さ(mm)1200 レッド 径(Φmm)リンク:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする