YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44198570 品番 YKL006SL-900YE
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、
日常での操作性が格段に向上しています。

長さ(mm)900 イエロー 径(Φmm)リンク:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする