ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
G-BOOST 合成皮革手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44198737
品番
GB-2510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途
運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
色
レッド
サイズ
L
入数(双)
1
機能
速乾
素材
手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル