G-BOOST 合成皮革手袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44198798 品番 GB-2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!

用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング カーキ サイズL 入数(双)1 機能速乾 素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44198719
2025-03-03
用途:
車の運転時
サービス業

手袋本体とマジックテープ部分を接続する糸が弱すぎて、僅か数回使用しただけで分離してきました。こんなに弱い商品ははじめてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする