ユニワールド
ユニワールドの 天然ゴム手袋
ユニワールドの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
のらstyle 袖付き天然ゴム手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44198834
品番
NS-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
腕の日焼け予防にうれしいUVカット効果あり! 天然ゴムコーティングで柔らかく、指先までフィット!
用途
荷役・土木・日曜大工・ガーデニング
色
オリーブ
サイズ
L
入数(双)
1
素材
コーティング部:天然ゴム、手袋繊維:ポリエステル、袖部:綿/ポリエステル