ユニワールド
ユニワールドの バッグ・キャップ
ユニワールドの キャップ
ユニワールドの 日除け帽子・フード/サンバイザー
DIVERSTYLE 撥水ハット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44198886
品番
DS-6520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
360°メッシュ、汗止め、サイズ調整ベルト付き!さらにコンパクト収納可能で持ち運びに便利!
用途
土木・日曜大工・ガーデニング・アウトドア、サイクリング、登山
色
カーキ
サイズ
フリー
機能
通気性・撥水
素材
ポリエステル