会議テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 奥行(mm)750 ライトオーク 注文コード44199026 品番QHY-B1275-LO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は幅・奥行・色など96種類から選べます 他の種類を見る

天板裏の補強パイプを無くすことにより、天板下の空間を最大限に有効活用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた抗菌メラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるABS樹脂エッジ巻仕様です。
脚部のアジャスターにより、床に対して水平に調整可能です。

ライトオーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×720 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,790 / 税込 ¥5,269
北海道地方数量1につき ¥6,010 / 税込 ¥6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする