曜日別特売
M30×80 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 44199881

六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM30
長さ80(mm)
80
190
310
340
350
360
390
400
410
460
480
490
160
170
180
220
230
250
370
380
420
430
440
470
135
270
320
330
260
210
280
200
130
240
85
90
115
125
140
150
110
120
100
95
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード44199881品番M30×80
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
ねじの呼びM30材質長さ(mm)80ねじピッチ3.5ねじ長さ(mm)66種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする