ハイテーブル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44200006 品番 BX-1575H-DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

気軽に打合せが可能な立会議テーブルです。ハイチェアとの相性も抜群です。
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。
エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。
脚部はスチールパイプ (60×30)の焼付塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

ダークウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×1000 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1500 高さ(mm)1000 奥行(mm)750 キャスターなし グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,790 / 税込 ¥5,269
北海道地方数量1につき ¥6,010 / 税込 ¥6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする