内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 分電盤
動力分電盤屋外用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
20
縦(mm)
1515
注文コード
44200014
品番
TPKE2020YB-A
参考基準価格(税別)
¥418,700
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1515
横(mm)
500
深さ(mm)
200
分岐回路数
20
分岐回路スペース
0
種類
標準分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電遮断器
分岐ブレーカ種類
協約形ブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELCB3P200A
分岐ブレーカ容量
KMCB3P50AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900