※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
注文コード
44200022
品番
VX3324-02N-3CR1
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・オリフィス径
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(C) コンジット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
33
CADデータダウンロード