信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
車両用確認ミラー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44200679
品番
TM-1890AL
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内での立体駐車場の車幅チェック
大型車両工場での点検及び検査などにほかのミラーとの組み合わせにより確認がしやすくなります。
用途
医療や食品、工場関係でのご使用の他、自動車工場でのランプの確認などにおすすめ。
壁掛けタイプなので、取付が簡単
付属品
(壁面取付部品)4
型式
角型
寸法(mm)
900×1800×18t
本体質量(kg)
9.8
材質(枠)
アルミ
材質(鏡板)
アルミ
注意
※受注生産の為、納期が2ヶ月程かかる場合もございます。
※ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べて写る物に歪みが発生する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません