クリンビュー
クリンビューの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリンビューの ガラスクリーナー
クリンビューPRIME
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200697
品番
D-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
強密着特殊ウェッティング剤配合により曇り止め効果が1.5倍。油膜取り除去。
用途
車のガラスクリーナー
幅(mm)
53
高さ(mm)
155
奥行(mm)
53
内容量(mL)
170
危険物の類別
非危険物