カーメイト
カーメイトの ウインドウ用・ウォッシャー液
カーメイトの ガラスコーティング
ゼロワイパーフルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200767
品番
C200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フロントガラスに雨がつかない。超撥水コーテイング。撥水剤に重ねて施工OKです。
用途
車のガラスコーテイング剤。
成分
石油系溶剤/シリコーン/シリカ/IPA
幅(mm)
180
高さ(mm)
300
奥行(mm)
40
内容量(mL)
35
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
35mL
危険物の性状
非水溶性
注意
フロントガラス用。触れると簡単に取れます。車のオートワイパー機能をオフにして下さい。霧/霜/雪には効果ありません。