クレトム
クレトムの 洗車道具
クレトムの 洗車用洗浄機
ホーススライダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200785
品番
DA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
タイヤの下側に置くだけで洗車のホースの引っ掛かりを防ぎスムーズな作業が出来ます。
用途
ドライブ
幅(mm)
115
色
レッド
高さ(mm)
180
奥行(mm)
55
危険物の類別
非危険物