マイクロファイバークロスBOXタイプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44200889 品番J-600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ティッシュの様に取り出して使い捨て感覚で使用出来ます。

用途車の洗車 材質ポリエステル 幅(mm)212 高さ(mm)78 奥行(mm)110 枚数20枚 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44200889
2025-02-11
用途:
塗装の現場に

塗装の現場って、とにかくちょっと拭きたい時が多くありますが、綿ウエスだと大きすぎ、紙ウエスだと硬すぎるみたいなところで重宝します。
手近にあるととても便利です。

対象商品:
44200889
2024-08-25
用途:
キッチン周り

普通のタオルのような凹凸のある外観です。
「使い捨てにするほどでもないが汚れやすい場所」にちょうど良いです。
大きいものを一枚使うより、これ位のものを2枚重ねて使った方が乾きも早いように思います。
汚れてきたら床の雑巾がけや、鍋や皿に残った油汚れなどをふき取って廃棄。
気軽に使えていいですね。

対象商品:
44200889
2024-05-13
用途:
バイクチェーンほか
製造業

バイクにちょうどいいです。あまりにもきれいなウエスなのでもったいない気がしますので使い捨てするのが勿体ないですが
車中に置くのも良さそうですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする