ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用マイクロファイバー
吸速クロス超ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200898
品番
J-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
濡れたボデイに広げて軽く滑らせるだけ。ツイストパイル生地で速吸水。900×700の極広サイズ。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
230
高さ(mm)
280
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物