ジョイフル
ジョイフルの 洗車道具
ジョイフルの 自動車用洗車クロス
ジョイフルの 洗車用マイクロファイバー
吸速クロスワイドダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200907
品番
J-606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
濡れたボデイに広げて軽く滑らせるだけ。ツイストパイル生地を両面に張り合わせて両面吸水仕様で吸水力大幅UP。極厚でサイズ900×400。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
220
高さ(mm)
290
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物