Pellucid(旧MIRAREED)
Pellucid(旧MIRAREED)の ウインドウ用・ウォッシャー液
Pellucid(旧MIRAREED)の ウォッシャー液
Pellucid(旧MIRAREED)の ウォッシャー液撥水
ピュアドロップウォッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200959
品番
PCD-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
洗浄+撥水効果を同時に出来ます。-30℃対応のオールシーズンタイプ。
用途
車の洗車
成分
純水/界面活性剤/シリコーン/メタノール
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
奥行(mm)
115
内容量(mL)
2000
危険物の類別
非危険物