隙間スッキリブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44200968 品番CS-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。

用途車の洗車 材質PET/馬毛/PP/TPE 幅(mm)30 高さ(mm)224 奥行(mm)14 入数3本セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする