SONAX
SONAXの ボディー用
SONAXの カーコーティング/ワックス
SONAXの コーティング剤
エクストリームセラミックスプレーコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44200995
品番
257400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
滑らかな艶と輝き超撥水コーテイング。コーテイング施工車対応。
用途
車の洗車
成分
シリコーン系樹脂/石油系溶剤/増粘剤/界面活性剤
幅(mm)
97
高さ(mm)
277
奥行(mm)
60
内容量(mL)
750
危険物の類別
非危険物