SONAX
SONAXの タイヤ・ホイール用
SONAXの タイヤ/ホイールクリーナー
SONAXの タイヤ/ホイールクリーナー(コーティング)
プロテクティブホイールコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201004
品番
250100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
超撥水コーテイング。スプレーするだけでブレーキダストの汚れを防ぎます。
用途
車の洗車
成分
シリコーン/シリカ
幅(mm)
54
高さ(mm)
208
奥行(mm)
54
内容量(mL)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性