カーメイト
カーメイトの 携帯/スマホ関連品
カーメイトの スマホ/携帯用ホルダー
スマホルダーエアコン取付クイックS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201047
品番
SA39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途
車内の携帯ホルダー
材質
ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)
126
色
黒
高さ(mm)
174
取付方式
エアコン取付
奥行(mm)
110
注意
86/BRZ/AD/NV200/オッデイ/キックス/ノート(H17.1〜H24.9)/三菱全車種 ただしeK(H25.3〜H31.6)とミラージュの丸形エアコンは除く