カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの ミラー/車内照明機器
カーメイトの ルームミラー
リアビューミラーエッジクローム鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201090
品番
DZ596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。
用途
後付けミラー
長さ(mm)
240
幅(mm)
97
色
クリア
高さ(mm)
345
奥行(mm)
36
ミラー形状
曲面鏡
拡大率(倍)
1.6