USB充電&同期ケーブルストロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44201126 品番AJ-629
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。

用途携帯の充電 幅(mm)85 高さ(mm)180 奥行(mm)30 出力5V3A 長さ(cm)120 端子タイプC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする