カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの USBソケット
2連セパレートソケット2USB-4.8AレインボーLED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201178
品番
KX-236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
電圧(V)
12/24兼用
出力電流(A)
4.8
注意
24V車で使用の際は別途5A以下の管ヒューズ(6mmx30mm)を用意して交換して使用。