※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
44201236
品番
1/4×100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
山数
20
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。