傘ホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44201284 品番PGR005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

広い開放部で出し入れ簡単。最大3本収納。折りたたみ傘にも対応。抗菌撥水素材。ヘッドレスト装着や肩掛けも可能です。

用途ドライブ用品 材質ポリエステル 幅(mm)170 オリーブカーキ 高さ(mm)580 奥行(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44201284
2024-12-17
用途:
マイカーで
その他業種

紐を固定するためのホックボタン?の嵌合が緩く、本体と傘の重みに耐えられず外れてしまいます。傘は至極普通の物、極端に重さのあるような物でないのは勿論です。工夫して何とか使っていますが、まぁ安いので…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする