※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ハンガーボルト ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
44201342
品番
5/16×40
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
山数
18
材質
鉄
寸法S(mm)
20
表面処理
三価ホワイト
寸法W(mm)
20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。