クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール ロックリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201379
品番
LS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
走行中のガタツキや脱落を防ぐソフトシリコン素材のリングです。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
65
色
黒
高さ(mm)
80
奥行(mm)
3