クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール 高さダウンパーツL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201397
品番
LS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
バーの取付位置を約20cm下げられます。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
245
色
黒
高さ(mm)
49
奥行(mm)
27