クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール サイクルホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201406
品番
LS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
自転車を積載する為のハンドル固定ホルダーです。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
154
奥行(mm)
60