クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール ハンガーストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201449
品番
LS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ハンガーの横滑りやズレを防止します。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
37
色
黒
高さ(mm)
55
奥行(mm)
17