SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の USBソケット
DCパワープラグC+APD65W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201546
品番
F344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
USB PD最大出力65W。PD3.0対応。電圧表示デイスプレイ。USB-A+タイプC型。12/24V兼用。
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
出力(W)
65
奥行(mm)
43
電圧(V)
12/24兼用