SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車種専用アクセサリー
ジムニー専用コンソールトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201598
品番
WA107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付簡単。専用設計で各操作に対応。収納が豊富。
用途
車内のドリンクホルダー
幅(mm)
240
色
黒
高さ(mm)
175
奥行(mm)
70